{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 14 mm | |
Ukupna duljina | 450 mm | |
Radna duljina | 400 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 14X450 | |
EAN / GTIN | 4002395309047 | |
Broj proizvođača | 4932307088 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 14X450mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
17,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |