{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 6 mm | |
Ukupna duljina | 310 mm | |
Radna duljina | 250 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 6X310 | |
EAN / GTIN | 4002395359493 | |
Broj proizvođača | 4932399321 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 6X310mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |