{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 13 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina spirale | 100 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 13X160 | |
EAN / GTIN | 4002395309054 | |
Broj proizvođača | 4932307946 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 13X160mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 13 mm | 13 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 100 mm | 110 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |