{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 6 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina spirale | 100 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 6X160 | |
EAN / GTIN | 4002395308859 | |
Broj proizvođača | 4932307069 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 6X160 mm
na zahtjev
Na zalihi
553 dijelovi na zalihi
4,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 6 | 6 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 160 | 160 |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 100 | 100 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |