{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 20 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Duljina spirale | 250 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 20X300 | |
EAN / GTIN | 4002395356126 | |
Broj proizvođača | 4932399027 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 20X300mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm |
ukupna duljina | 300 mm | 300 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 250 mm | 250 mm |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |