{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 12 mm | |
ukupna duljina | 260 mm | |
Duljina spirale | 200 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 12X260 | |
EAN / GTIN | 4002395312238 | |
Broj proizvođača | 4932344297 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 12X260 mm
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 12 | 12 | 12 |
ukupna duljina | 260 | 260 | 260 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Duljina spirale | 200 | 210 | 210 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |