{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 185 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 17X19 | |
EAN / GTIN | 7630027401639 | |
Broj proizvođača | AB1719A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći 17X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
49,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.102 dijelovi na zalihi
5,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.983 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.918 dijelovi na zalihi
3,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.748 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 185 | 220 | 220 | 180 | 220 |
Širina ključa 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |