{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 21X23 | |
EAN / GTIN | 7630027401790 | |
Broj proizvođača | AB2123A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći, širina ključa: 21X23mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
61,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Širina ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Širina ključa 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |