{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 145 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 12X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401431 | |
Broj proizvođača | AB1213A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći 12X13 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
34,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
742 dijelovi na zalihi
2,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.311 dijelovi na zalihi
3,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi
2,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.042 dijelovi na zalihi
5,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 145 | 171 | 171 | 140 | 170 |
Širina ključa 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |