{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 135 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 10X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401370 | |
Broj proizvođača | AB1013A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći 10X13 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.613 dijelovi na zalihi
2,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.291 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.243 dijelovi na zalihi
2,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.842 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 135 | 171 | 171 | 130 | 170 |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |