{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 20 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 20X22 | |
EAN / GTIN | 7630027401776 | |
Broj proizvođača | AB2022A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći 20X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.455 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.299 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 200 | 235 | 235 | 235 |
Širina ključa 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Širina ključa 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |