{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 34 mm | |
Širina ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 310 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 34X36 | |
EAN / GTIN | 7630027402117 | |
Broj proizvođača | AB3436A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći, širina ključa: 34X36mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi
19,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 310 mm | 325 mm | 325 mm |
Širina ključa 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |