{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SIMPLEX | |
Serija | SIMPLEX mekani čekić | |
Duljina glave s umecima | 165 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 80 mm | |
Duljina drške | 400 mm | |
Ukupna duljina | 490 mm | |
Težina | 2,87 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Gumeni sastav, srednje tvrdi | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752800 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300083 | |
Broj proizvođača | 3002.080 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima 80G mm
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
76,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
82,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | prirodna | crna |
Ukupna duljina | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Duljina glave s umecima | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ udarne površine umetka | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Duljina drške | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Serija | SIMPLEX mekani čekić | ||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |