{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SIMPLEX | |
Duljina glave s umecima | 135 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 50 mm | |
Duljina drške | 310 mm | |
Ukupna duljina | 365 mm | |
Težina | 0,74 kg | |
Materijal za kućišta | Aluminij | |
Materijal umetka | Gumeni sastav, srednje tvrdi | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752800 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300380 | |
Broj proizvođača | 3102.050 |