{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SIMPLEX | |
Duljina glave s umecima | 90 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 30 mm | |
Duljina drške | 260 mm | |
Ukupna duljina | 300 mm | |
Težina | 0,345 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Gumeni sastav, srednje tvrdi | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | crna | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752800 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300045 | |
Broj proizvođača | 3002.030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima, crna, ⌀ kućišta / materijal: 30Gmm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
20,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | prirodna | crna | crveno |
Ukupna duljina | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Duljina glave s umecima | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ udarne površine umetka | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Duljina drške | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Materijal umetka | Gumeni sastav, srednje tvrdi | |||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić | Čekić |