{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SIMPLEX | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 40 mm | |
Duljina drške | 280 mm | |
Ukupna duljina | 330 mm | |
Težina | 0,75 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Mekani metal, tvrdi | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | srebrno | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 753200 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300281 | |
Broj proizvođača | 3009.040 |