{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SIMPLEX | |
Duljina glave s umecima | 90 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 30 mm | |
Duljina drške | 260 mm | |
Ukupna duljina | 300 mm | |
Težina | 0,32 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Super plastika, srednje tvrda | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | bijela | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 753100 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300175 | |
Broj proizvođača | 3007.030 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |