{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SIMPLEX | |
Duljina glave s umecima | 135 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 50 mm | |
Duljina drške | 310 mm | |
Ukupna duljina | 365 mm | |
Težina | 1,04 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Super plastika, srednje tvrda | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | bijela | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 753100 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300199 | |
Broj proizvođača | 3007.050 |