Mekani čekić Simplex s umecima od superplastike 50A mm

Artikl br.: 753100 50A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina glave s umecima 135 mm
⌀ udarne površine umetka 50 mm
Duljina drške 310 mm
Ukupna duljina 365 mm
Težina 0,675 kg
Materijal za kućišta Aluminij
Materijal umetka Super plastika, srednje tvrda
Boja bijela
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753100 50A
EAN / GTIN 4030618300502
Broj proizvođača 3107.050

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.
U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).