Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft 50 mm

Artikl br.: 753450 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača SIMPLEX
    ⌀ glave čekića 50 mm
    Serija SIMPLEX mekani čekić
    Težina 90 g
    Boja plava
    Broj komada 1
    Tvrdoća mekano
    Materijal TPE-soft
    Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 753450 50
    EAN / GTIN 4030618300946
    Broj proizvođača 3201.050

    Opis

    Upotreba:

    TPE-mekani plastični umetak, bez ostavljanja tragova boje. Za polaganje pločica i parketa te izradu prozora i vrata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu