Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala, srebrno, za ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 754000 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Serija SIMPLEX
Težina 120 g
Boja srebrno
Broj komada 1
Tvrdoća vrlo tvrdo
Materijal Mekani metal
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Broj proizvođača 3209.040

Opis

Upotreba:

Umetak od mekanog metala: specijalna laka legura od metala s dodatkom bakra. Usprkos jakom udaranju ne šteti izratku.

Napomena:

Ulošci od mekog metala ne smiju se montirati u aluminijsko kućište.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu