Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala 60 mm

Artikl br.: 754000 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
⌀ glave čekića 60 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
Težina 405 g
Boja srebrno
Broj komada 1
Tvrdoća vrlo tvrdo
Materijal Mekani metal
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754000 60
EAN / GTIN 4030618301257
Broj proizvođača 3209.060

Opis

Upotreba:

Umetak od mekanog metala: specijalna laka legura od metala s dodatkom bakra. Usprkos jakom udaranju ne šteti izratku.

Napomena:

Ulošci od mekog metala ne smiju se montirati u aluminijsko kućište.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu