{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina glave s umecima | 175 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 80 mm | |
Duljina drške | 400 mm | |
Ukupna duljina | 500 mm | |
Težina bez umetaka | 1.895 g | |
Boja | crna | |
bez trzaja | Da | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752500 80G | |
EAN / GTIN | 4045197992291 | |
Broj proizvođača | 752500 80G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mekani čekić s gumenim umetcima 80G mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
82,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | prirodna |
Ukupna duljina | 500 | 500 |
Duljina glave s umecima | 175 | 175 |
⌀ udarne površine umetka | 80 | 80 |
Duljina drške | 400 | 400 |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |