Mekani čekić s gumenim umetcima 50G mm

Artikl br.: 752500 50G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave s umecima 138 mm
⌀ udarne površine umetka 50 mm
Duljina drške 310 mm
Ukupna duljina 380 mm
Težina bez umetaka 785 g
Boja crna
bez trzaja Da
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752500 50G
EAN / GTIN 4045197977403
Broj proizvođača 752500 50G

Opis

Izvedba:

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540752560.