{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina glave s umecima | 149 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 60 mm | |
Duljina drške | 335 mm | |
Ukupna duljina | 410 mm | |
Težina bez umetaka | 940 g | |
Boja | crna | |
bez trzaja | Da | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752500 60G | |
EAN / GTIN | 4045197977410 | |
Broj proizvođača | 752500 60G |