{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 225 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Ručka s blokadom | Da | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Broj proizvođača | 48 11 J3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J3
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.088 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
ukupna duljina | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | atramentirano u sivoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ukošen unutarnji prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |