{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vrha | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Ručka s blokadom | Da | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719790 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773048527 | |
Broj proizvođača | 48 11 J1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizna kliješta za unutarnje prstene J1
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.227 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
ukupna duljina | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
⌀ vrha | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |