{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj kliješta | 4 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten; Ravan unutarnji prsten | |
Standard | DIN 5256 C i D; DIN 5254 A i B | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom | 1,25; 1,8 mm | |
ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom | 140; 180 mm | |
ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom | 140; 185 mm | |
Pohrana u | Tekstilna sklopiva torbica | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Broj proizvođača | 00 19 57 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove 4
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj kliješta | 4 | 4 | 4 |
ukupna duljina, maksimalna | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Standard | DIN 5256 C i D ;DIN 5254 A i B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ vrha | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten ;Ravan unutarnji prsten | Ukošen unutarnji prsten | Ukošen vanjski prsten |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 10 – 25; 19 – 60 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |