{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj kliješta | 8 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten; Ukošen vanjski prsten; Ravan unutarnji prsten; Ravan vanjski prsten | |
Standard | DIN 5256 C i D; DIN 5254 A i B | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom | 1,25; 1,8 mm | |
ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom | 130; 140; 170; 180 mm | |
ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom | 130; 140; 175; 185 mm | |
Pohrana u | Plastični kovčeg. | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Broj proizvođača | 00 21 25 |