{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj kliješta | 4 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | |
Standard | DIN 5254 B | |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ vrha | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
ukupna duljina, maksimalna | 130; 130; 175; 220 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 700147 4 | |
EAN / GTIN | 4045197553539 | |
Broj proizvođača | 700147 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za vanjske prstenove, broj kliješta: 4
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj kliješta | 4 | 4 |
ukupna duljina, maksimalna | 130; 130; 175; 220 mm | 130; 170; 210; 305 mm |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5256 D |
⌀ vrha | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | Ukošen unutarnji prsten |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |