{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Ručka s blokadom | Da | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Broj proizvođača | 48 11 J4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J4
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.037 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | ravno | ravno | pod kutom od 45° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
ukupna duljina | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | slično kao DIN 5256 |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne | Ne |