{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 210 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,25 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Ručka s blokadom | Da | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Broj proizvođača | 48 21 J31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J31
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D | D | D |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Površina | atramentirano u sivoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | Ukošeni unutarnji prsten | Ukošeni unutarnji prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |