{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 400 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 100 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 550 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 310 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Broj proizvođača | DB100N-S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ s mjernim satom 100 Nm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Prikaz | analogno | analogno |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje |
Područje okretnog momenta | 10 ;100 | 20 ;100 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |