{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 6 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 205 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 330 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | vizualno | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 170 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655500 6 | |
EAN / GTIN | 4562135127169 | |
Broj proizvođača | DB6N4-S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ s mjernim satom 6 Nm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
387,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje |
Ukupna duljina L | 205 | 225 | 225 |
Težina | 330 | 400 | 300 |
maskimalan okretni moment | 6 | 6 | 6 |
Točnost mjerenja momenta | ±3 | ±4 | ±4 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |