Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 420Nm

Artikl br.: 655500 420
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • BGN10.40 kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • BGN236.16 kom.
  • BGN436.34 kom.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 420 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 890 mm
Područje okretnog momenta 40 Nm - 420 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 5 Nm
Težina 2.400 g
Izlazni Četverokut 3/4 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
Spora kazaljka da
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja Spora kazaljka
Odziv pokazni
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 800 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655500 420
EAN / GTIN 4560138442319
Broj proizvođača DB420N-S

Opis

Version:

One-armed; slim design with easily readable dial gauge. Body entirely of steel, chrome-plated with fixed square drive for plug-in heads.
Units of measure: Nm.

Function:

Actual torque can be read on the gauge whilst working; the final value is held by the memory pointer to be read later.

Application:

For controlled single tightening of screws and for controlled measurements.

Standard:

Tested to DIN EN ISO 6789.

Cutting data:

Legend for drawing and formula:

l1 = Lever length without plug-in head
l2 = Adjusted reference dimension on the torque wrench
l3 = Lever length including factory calibration reference dimension
l4 = Reference dimension of the plug-in head
L = Total length of the tool
T1 = Torque to be set
T2 = Specified torque

Note:

The guaranteed measuring accuracy of the torque is achieved only once the torque range has been calibrated to DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu