{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 2.100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 2.140 mm | |
Područje okretnog momenta | 200 Nm - 2.100 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 20 Nm | |
Težina | 12.000 g | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 2.000 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655500 2100 | |
EAN / GTIN | 2050001017031 | |
Broj proizvođača | DBE2100N-S |