{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 700 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 1.260 mm | |
Područje okretnog momenta | 70 Nm - 700 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 Nm | |
Težina | 5.300 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.150 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Broj proizvođača | DBE700N-S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 700Nm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
1.161,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
906,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
Prikaz | analogno | analogno |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje |
Područje okretnog momenta | 70 Nm - 700 Nm | 140 Nm - 700 Nm |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Odziv | pokazni | pokazni |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.150 mm | 1.150,5 mm |