{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 3 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Ukupna duljina L | 205 mm | |
Širina glave b | 37 mm | |
Visina glave h | 63 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,05 Nm | |
Težina | 330 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | vizualno | |
Priključak | fiksno | |
Mjerna tehnika | mehanički | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 170 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655500 3 | |
EAN / GTIN | 4562135127121 | |
Broj proizvođača | DB3N4-S |