Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 100Nm

Artikl br.: 655520 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 205,64 € kom.
  • 95,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 100 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 380 mm
Područje okretnog momenta 20 Nm - 100 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 Nm
Težina 700 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija optički
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja Spora kazaljka
Odziv pokazni
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 271 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 307 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 655520 100
EAN / GTIN 4045197549945
Broj proizvođača 655520 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.
Mjerne jedinice: Nm
Ugodna ručka s 2 komponente.

Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za kontrolirano zatezanje vijaka ili matica.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavati Vibracije, nagle pokrete, protresanje i udarce.
  • Ne upotrebljavajte kao alat za udaranje i ne bacajte.
  • Ne koristiti za otpuštanje vijčanih spojeva.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.

Namjenska upotreba
  • Za kontrolirano zatezanje vijaka ili matica.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Ravnomjerno kalibrirajte i poravnajte.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavati Vibracije, nagle pokrete, protresanje i udarce.
  • Ne upotrebljavajte kao alat za udaranje i ne bacajte.
  • Ne koristiti za otpuštanje vijčanih spojeva.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu