{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 470 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 Nm | |
Težina | 1.000 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | optički | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 340 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 410 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197549952 | |
Broj proizvođača | 655520 200 |