{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 340 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 %; ±3 % | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Povezivanje s aplikacijama | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | HCT | |
Ukupna duljina L | 655 mm | |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | |
Područje okretnog momenta | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 1.525 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; haptičko | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Tip baterije | 18650 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081574 3500 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 582 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Broj proizvođača | 655025 340 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ HCT 340 Nm
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | na bateriju | na bateriju | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
maskimalan okretni moment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |