{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 340 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 stupanj | |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 650 mm | |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | |
Područje okretnog momenta | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Rezolucija kuta | 0,1 stupanj | |
Težina | 1.625 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 34 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; zvučno; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Tip baterije | 18650 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment; Kut okretanja | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 542 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 576 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655013 340 | |
EAN / GTIN | 4062406578138 | |
Broj proizvođača | 655013 340 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ, maks. stezni moment: 340Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | na bateriju | na bateriju | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
maskimalan okretni moment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |