{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 340 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 640 mm | |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 2.320 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 531,2 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 556,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Broj proizvođača | 655345 340 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ, maks. stezni moment: 340Nm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Opskrba energijom | na bateriju | Akumulatorski pogon | na bateriju | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
maskimalan okretni moment | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mjerna tehnika | elektronski | mehaničko | elektronski | elektronički | elektronički | elektronički |
Odziv | pokazni | aktivirajući | pokazni | pokazni | pokazni; aktivirajući; akustička signal | pokazni |