{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 598 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Područje okretnog momenta | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Razlučivost | 1 Nm | |
Težina | 1.500 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 478 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Broj proizvođača | 656650 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ s digitalnim prikazom 300 Nm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Aktivacijska signalizacija | akustično ;akustično | akustično ;akustično |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Ukupna duljina L | 598 | 587 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |