{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 392 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Područje okretnog momenta | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Razlučivost | 0,5 Nm | |
Težina | 950 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 275 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Broj proizvođača | 656650 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentni ključ s digitalnim prikazom, maks. stezni moment: 100Nm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Pritezanje na desno i na lijevo | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 275 mm | 331,7 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |