{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 %; ±3 % | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Povezivanje s aplikacijama | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | HCT | |
Ukupna duljina L | 418,6 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Područje okretnog momenta | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 910 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; haptičko | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Tip baterije | 18650 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081574 3500 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 351,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655025 100 | |
EAN / GTIN | 4062406390068 | |
Broj proizvođača | 655025 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ HCT 100 Nm
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Razlučivost | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Ukupna duljina L | 418,6 mm | 423,4 mm | 423,4 mm |
Težina | 910 g | 1.052 g | 1.052 g |
Prihvat | Bluetooth prihvat | USB sučelje; Bluetooth prihvat | USB sučelje |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | vibracijski motor | vibracijski motor |