{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 30 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 %; ±3 % | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Povezivanje s aplikacijama | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | HCT | |
Ukupna duljina L | 355 mm | |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 30 Nm | |
Područje okretnog momenta | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 590 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; haptičko | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Tip baterije | 18650 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081574 3500 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 292,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406390044 | |
Broj proizvođača | 655025 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ HCT, maks. stezni moment: 30Nm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
560,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
753,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
753,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Pritezanje na desno i na lijevo | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Težina | 590 g | 1.400 g | 735 g | 735 g |
maskimalan okretni moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |