Izvedba:
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2 cola, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije.
- Čvrsta račna s ručicom za promjenu smjera.
- Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
- Načini rada: Prikaz momenta; otpuštanje momenta.
- Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
- Aplikacija: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu./win-app-hct). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
- Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth. Dostupan i putem aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na momentnom ključu putem HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju.
- Radijsko odobrenje: Momentni ključevi sa sučeljem Bluetooth imaju valjano radijsko odobrenje u svim zemljama članicama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj i Turskoj te u UK-u.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka).
- Signali upozorenja su haptični (vibracije), optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Jednostavan unos kalibra: Kada koristite produžetke, mora se unijeti samo nova vrijednost (dodatni kalibar). Nije potrebno komplicirano računanje formulama.
- Stupanj zaštite IP40
- 1K ručica momentnog ključa jamči dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
- Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
- Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
- Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
- Funkcija brojanja: Brojač tereta se opcionalno prikazuje na zaslonu. Ova se vrijednost može resetirati u bilo kojem trenutku.
- Posljednje mjerenje: Posljednje izvršeno mjerenje može se brzo i jednostavno prikazati na glavnom zaslonu.
- Premium značajka: Ako je potrebno, mjerenje kuta rotacije može se pojedinačno aktivirati kao dodatna licenca putem naše trgovine GO DIGITAL STORE. Može se pronaći pod http://ho7.eu./holex-hct.
Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.
Prednost:
Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije od 1.1.10, programske datoteke za Bluetooth od 1.3.6.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPrednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
- Jednostavan prijenos podataka: na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon – nije potreban ključ.
- Sloboda kretanja: bez smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
- Niste ovisni o lokaciji: mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
- Siguran prijenos podataka: bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu – moguće uvezivanje većeg broja mjernih uređaja.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
Stezni moment: u smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom koferu.
Napomena:
Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br.
081574 vel. 3500. Punjač za 4 baterije dostupan pod br.
081590 vel. 4ULTRA.