{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
maksimalna struja punjenja | 2 A | |
Maksimalni broj mjesta za utovar | 4 | |
Broj mjesta za punjenje za USB | 1 | |
Duljina | 170 mm | |
širina | 110 mm | |
Visina | 37,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Punjač |
Broj artikla | 081590 4ULTRA | |
EAN / GTIN | 4013674144679 | |
Broj proizvođača | 1001-0080 |