Punjač LITHIUM4

Artikl br.: 081590 LITHIUM4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Sučelje za Digimatic
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Nazivni napon 100 V - 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
maksimalna struja punjenja 2 A
Maksimalni broj mjesta za utovar 4
Duljina 129,5 mm
širina 96 mm
Visina 33 mm
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081590 LITHIUM4
EAN / GTIN 4013674183562
Broj proizvođača 1001-0122

Opis

Izvedba:

Stanica za punjenje i njegu upravljana mikrokontrolorom za baterijske ćelije s nadzorom pojedinačnog kanala i prepoznavanjem kvara baterije. Prikaz statusa po kanalu za punjenje, automatsko isključivanje kanala za punjenje, zaštita od preopterećenja i punjenje za održavanje. Ulazni napon 100-240 V.
S LCD-zaslonom za detaljan nadzor postupka punjenja i akustične povratne dojave.

Upotreba:

NiMH baterijske stanice za punjenje: 1 – 4 × micro AAA / mignon AA ili 1 – 2 × baby C. Li‑Ion / LiFePO4 stanie za punjenje baterija: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 itd.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu